出力(kW)0.1
電源単相/直流
電圧(V)100、電機子:80、界磁:90
周波数(Hz)50/60
取付方式脚取付
型式カーボンブラシ:SCD-100-BL ・ 2本
質量(kg)13.2
種類汎用モーター
寸法L(mm)263
寸法H(mm)150
電流(A)2.3、電機子:1.7、界磁:0.09
制御方式定電圧・IR補償・界磁温度補償による定速度制御
モータータイプ全閉Cフランジ
寸法F(mm)90
寸法S(mm)11
寸法D(mm)135
寸法E(mm)112
寸法B(mm)3
寸法C(mm)75
寸法Z(mm)7
寸法Y(mm)M6
寸法M(mm)140
寸法N(mm)110
寸法J(mm)40
寸法G(mm)10
寸法K(mm)20
寸法Q(mm)25
操作標準:電源スイッチ・速度設定器
寸法XB(mm)75
慣性モーメント(kg・m2)ロータ:0.001
寸法LB(mm)100
寸法QK(mm)20
寸法LA(mm)118
ヒューズ容量(A)電機子側 FU1・FU2:10、界磁側 FU3:0.5
定格トルク(N・m)0.39
回転範囲(min-1[r.p.m])0〜2500
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)カーボンブラシ:6×8×20
変速範囲(min-1[r.p.m])80〜2500
電圧変動許容範囲±10%
構成要素直流モータ・制御盤