※サンプル画像 、写真右です。

直流モータ SCDシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 33421265 品番 SCD-400-E Mノミ
参考基準価格(税別)¥263,420 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
出力(kW)0.4 電源単相/直流 電圧(V)200、電機子:160、界磁:180 周波数(Hz)50/60 取付方式脚取付 型式カーボンブラシ:SCD-400-BL ・ 4本 質量(kg)23.8 種類汎用モーター 寸法L(mm)329 寸法H(mm)179 電流(A)4.5、電機子:3、界磁:0.28 制御方式定電圧・IR補償・界磁温度補償による定速度制御 モータータイプ全閉Cフランジ 寸法F(mm)100 寸法S(mm)19 寸法D(mm)135 寸法E(mm)140 寸法B(mm)3 寸法C(mm)90 寸法W(mm)5 寸法Z(mm)10 寸法Y(mm)M8 寸法M(mm)180 寸法N(mm)130 寸法J(mm)40 寸法G(mm)12 寸法K(mm)30 寸法Q(mm)40 寸法U(mm)21 操作標準:電源スイッチ・速度設定器 寸法XB(mm)95 慣性モーメント(kg・m2)ロータ:0.004 寸法LB(mm)110 寸法QK(mm)30 寸法LA(mm)130 ヒューズ容量(A)電機子側 FU1・FU2:10、界磁側 FU3・FU4:0.5 定格トルク(N・m)1.56 回転範囲(min-1[r.p.m])0〜2500 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)カーボンブラシ:8×6×24 変速範囲(min-1[r.p.m])80〜2500 電圧変動許容範囲±10% 構成要素直流モータ・制御盤

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする