※サンプル画像 、写真左です。

制御盤 SCDシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格出力(kW)0.2 電流(A)4.5、電機子:3.2、界磁:0.4 注文コード33421308 品番SCD-200/100-Y Bノミ
参考基準価格(税別)¥180,110 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は定格出力・電流など9種類から選べます 他の種類を見る
型式カーボンブラシ:SCD-100-BL ・ 2本 質量(kg)3 周波数(Hz)50/60 電流(A)4.5、電機子:3.2、界磁:0.4 電圧(V)200、電機子:160、界磁:180 電源単相 制御方式定電圧・IR補償・界磁温度補償による定速度制御 モータータイプ全閉Cフランジ 定格出力(kW)0.2 操作標準:電源スイッチ・速度設定器 慣性モーメント(kg・m2)ロータ:0.0016 ヒューズ容量(A)電機子側 FU1・FU2:10、界磁側 FU3:0.5 定格トルク(N・m)0.78 回転範囲(min-1[r.p.m])0〜2500 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)カーボンブラシ:6×8×20 変速範囲(min-1[r.p.m])80〜2500 電圧変動許容範囲±10% 構成要素直流モータ・制御盤

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする