アズワン
アズワンの クリーンブース
簡易型フード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33421473
品番
SM-2(扉ハネあげ式)
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥41,382
販売価格(税別)
¥
37,620
バスケットに入れる
簡単に組み立てができ、収納に場所をとりません。
材質
カバー:PVC(塩化ビニル樹脂)、枠:スチール(ステンレスコーティング)
寸法(mm)
700×500×500
質量(kg)
約10
アズワン品番
3-117-01
TGK品番
3-117-01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×500×500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000