12本用 ボトルトレー アズワン 33421701

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボトルトレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33421701 品番12本用
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,180
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

耐薬品性に優れ、耐震設計が施されているので薬瓶の運搬・保管に便利です。
仕切りカゴと台板がセパレート方式になっているので、保管時に面積をとりません。

アズワン品番3-184-02 材質スチール(PEコーティング) 寸法(mm)366×277×108 マス目寸法(mm角)500mL用、82mm角 仕様12本用 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)366×277×108

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする