※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスふるい 400Φ×100

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ステンレス(SUS304) 材質(網)SUS304 目開き19mm アズワン品番5-3296-12 注文コード33421744 品番400×100/19mm
参考基準価格(税別)¥40,400 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は材質・目開き・アズワン品番など50種類から選べます 他の種類を見る

ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm〜150μm…ステンレス(SUS304)、125〜20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)

アズワン品番5-3296-12 目開き19mm 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)1760 内径(Φmm)400 規格ISO3301-1/JIS Z-8801 内高(mm)100 材質(網)SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
注意
※枠・網部分にテーパーはありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33421796
2018-04-04
用途:
シリコンインゴット小片選別
KIテック株式会社 様

ちょっと重たい感じ。大きさ再検討し購入するようにしたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする