※サンプル画像 、写真右です。

直流モータ SYDシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 33422358 品番 SYD-200/100-E Mノミ
参考基準価格(税別)¥161,810 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
出力(kW)0.2 電源単相/直流 電圧(V)100、電機子:80、界磁:85 周波数(Hz)50/60 取付方式脚取付 型式カーボンブラシ:SCD-100-BL ・ 2本 質量(kg)13.2 種類汎用モーター 寸法L(mm)263 寸法H(mm)150 電流(A)4.5、電機子:3.2、界磁:0.09 制御方式定電圧・IR補償・界磁温度補償による定速度制御 モータータイプ全閉Cフランジ 寸法F(mm)90 寸法S(mm)11 寸法D(mm)135 寸法E(mm)112 寸法B(mm)3 寸法C(mm)75 寸法Z(mm)7 寸法Y(mm)M6 寸法M(mm)140 寸法N(mm)110 寸法J(mm)30 寸法G(mm)10 寸法K(mm)20 寸法Q(mm)25 操作標準:電源スイッチ・速度設定器 寸法XB(mm)75 慣性モーメント(kg・m2)ロータ:0.0016 寸法LB(mm)100 寸法QK(mm)20 寸法LA(mm)118 ヒューズ容量(A)電機子側 FU1:10、界磁側 FU2:0.5(ガラス管) 定格トルク(N・m)0.78 回転範囲(min-1[r.p.m])0〜2500 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)カーボンブラシ:6×8×20 変速範囲(min-1[r.p.m])125〜2500 電圧変動許容範囲±10% 構成要素直流モータ・制御盤

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする