出力(kW)0.75
電源単相/直流
電圧(V)200、電機子:160、界磁:175
周波数(Hz)50/60
取付方式脚取付
型式カーボンブラシ:SCD-400-BL ・ 4本
質量(kg)24
種類汎用モーター
寸法L(mm)354
寸法H(mm)179
電流(A)9、電機子:6、界磁:0.27
制御方式定電圧・IR補償・界磁温度補償による定速度制御
モータータイプ防滴Cフランジ
寸法F(mm)100
寸法S(mm)14
寸法D(mm)164
寸法E(mm)140
寸法B(mm)3
寸法C(mm)90
寸法W(mm)5
寸法Z(mm)10
寸法Y(mm)M8
寸法M(mm)180
寸法N(mm)130
寸法J(mm)40
寸法G(mm)12
寸法K(mm)30
寸法Q(mm)40
寸法U(mm)21
操作標準:電源スイッチ・速度設定器
寸法XB(mm)95
慣性モーメント(kg・m2)ロータ:0.004
寸法LB(mm)110
寸法QK(mm)30
寸法LA(mm)130
ヒューズ容量(A)電機子側 FU1:10、界磁側 FU2:0.5(ガラス管)
定格トルク(N・m)2.92
回転範囲(min-1[r.p.m])0〜2500
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)カーボンブラシ:8×6×24
変速範囲(min-1[r.p.m])125〜2500
電圧変動許容範囲±10%
構成要素直流モータ・制御盤