※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

木枠ふるい

(2件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33422742 品番 8.0mm
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥37,026
販売価格(税別)
33,660
アズワン品番5-3309-17 材質金網/ ステンレス 内形寸法(mm)(縦×横×網上)400×600×70 目開き8.0mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:311

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33422715
2019-01-26
用途:
土ふるい 荒地を畑にするため
農・林・水産業

10mmの目のやつを買ったら小さな石まで残るので
これを購入しました 目が大きすぎた
結構大きな石までふるわれてしまうので
この下のが良かったかも


どれぐらいの大きさの小石が網目に残るか
写真表示でもしてくれると助かるかも

2人が参考にしています
対象商品:
33422767
2016-05-30
用途:
砂の篩い用

他で販売している木枠篩いより淵に黒いカバーがしてある事により強度が高く非常に良い。
又、両端に手持ち部分がある事により2人作業が出来良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする