アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの 振盪器
アズワンの 振盪器用ふるい振とう機
エンビ台ナイロンフルイ目詰除去ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33423092
品番
No.2
参考基準価格(税別)
¥5,370
販売価格(税込)
¥5,896
販売価格(税別)
¥
5,360
バスケットに入れる
アズワン品番
1-6514-02
毛の細さ(mm)
0.2
仕様
毛の細さ(mm):0.2
材質
毛種/PA(ナイロン)、本体/ PVC(塩化ビニル樹脂)
径(Φmm)
80
毛丈(mm)
50
毛幅(mm)
0.2