アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの 振盪器
アズワンの 振盪器用ふるい振とう機
ナイロンフルイ目詰除去ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33423153
品番
NO.4 極荒目用
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
アズワン品番
2-8253-04
毛の細さ(mm)
0.4
適合
55以下メッシュ用
材質
毛/ PA(ナイロン)、柄/ 木、先/ ブリキ巻
全長(mm)
210
径(Φmm)
25
毛丈(mm)
50
毛厚(mm)
0.4