るつぼ用マッフル

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33424973 品番 ふた
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

三角架とふたとをセットして使用することにより、マッフルとしてご利用いただけます。

アズワン品番5-4073-02 適合CW-A0、CW-A1、CW-A2 CW-B000、CW-B00、CW-B0、CW-B1、CW-B2 CW-C0、CW-C1、CW-C3 外径×高さH(Φmm×mm)Φ80×46 耐熱温度(℃)1550(常用) 化学組成Al2O3/ 69%、SiO2/ 28%

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:324

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33424964
2016-06-28
用途:
鉄の還元反応、
認定NPO法人自然再生センター 様 (教育・研究機関)

テルミット反応実験で、アルミナるつぼとの併用で使用。アルミナるつぼをるつぼばさみではさみマッフルに乗せる。扱いやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする