三角架 るつぼ用マッフル CC印(ニッカトー) 33424964

三角架 るつぼ用マッフル CC印(ニッカトー) 33424964
三角架 るつぼ用マッフル CC印(ニッカトー) 33424964

るつぼ用マッフル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径×高さH(Φmm×mm)Φ80×63
内容量1個注文コード33424964品番三角架
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

三角架とふたとをセットして使用することにより、マッフルとしてご利用いただけます。

アズワン品番
5-4073-01
適合
CW-A0、CW-A1、CW-A2 CW-B000、CW-B00、CW-B0、CW-B1、CW-B2 CW-C0、CW-C1、CW-C3
外径×高さH(Φmm×mm)
Φ80×63
耐熱温度(℃)
1550(常用)
化学組成
Al2O3/ 69%、SiO2/ 28%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33424964
2016-06-28
用途: 鉄の還元反応、
認定NPO法人自然再生センター 様(教育・研究機関)

テルミット反応実験で、アルミナるつぼとの併用で使用。アルミナるつぼをるつぼばさみではさみマッフルに乗せる。扱いやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする