CDG1DN40-71Z-A93L-XC12 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN40-71Z) SMC 33426724

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN40-71Z)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
33426724
品番
CDG1DN40-71Z-A93L-XC12
参考基準価格(税別)¥28,660販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
ストローク(mm)
71
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする