climbing(クライミング)
climbing(クライミング)の ガラス・樹脂・金属容器
climbing(クライミング)の フラスコ
共通摺合丸底フラスコ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33427186
品番
0070-16-10
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
種別
丸底フラスコ
容量(mL)
500
摺合せ
19/38
アズワン品番
1-4327-09
仕様
500mL
材質
硼珪酸ガラス-1