HARIO
HARIOの ガラス・樹脂・金属容器
HARIOの フラスコ
ケルダールフラスコ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
30
注文コード
33427667
品番
KF-30 SCI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,320
この商品は
容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
口部は割れにくい肉厚リム加工
種別
ケルダールフラスコ
容量(mL)
30
材質
硼珪酸ガラス-1
外径(Φmm)
首:15
アズワン品番
1-8414-01