HARIO
HARIOの ガラス・樹脂・金属容器
HARIOの フラスコ
ケルダールフラスコ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33427712
品番
KF-500 SCI
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
口部は割れにくい肉厚リム加工
種別
ケルダールフラスコ
容量(mL)
500
材質
硼珪酸ガラス-1
外径(Φmm)
首:28
アズワン品番
1-8414-06