アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの フラスコ
PFA丸底フラスコ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33427755
品番
500Ml
参考基準価格(税別)
¥99,000
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
倒れても破損する心配がありません。 耐薬品性に優れています。
タイプ
四ツ口
容量(mL)
500
仕様
中管(*TS*):29/32
材質
PFA(フッ素樹脂)
アズワン品番
1-6665-03