アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの 共通摺合せ商品/セパラブル製品
アズワンの セパラブルカバー
セパラブルカバー75型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33428141
品番
2ツ口
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,602
販売価格(税別)
¥
17,820
バスケットに入れる
アズワン品番
6-741-16
仕様
2ツ口
口内径(Φmm)
75
フランジ外径(Φmm)
110
中管摺合
24/40
側管摺合
15/35×2