アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの 共通摺合せ商品/セパラブル製品
アズワンの セパラブルカバー
セパラブルカバー75型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33428157
品番
3ツ口
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥22,760
販売価格(税別)
¥
20,691
バスケットに入れる
アズワン品番
6-741-17
仕様
3ツ口
口内径(Φmm)
75
フランジ外径(Φmm)
110
中管摺合
24/40
側管摺合
15/35×3