アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの 共通摺合せ商品/セパラブル製品
アズワンの セパラブルカバー
セパラブルカバー75型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33428166
品番
4ツ口
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥27,116
販売価格(税別)
¥
24,651
バスケットに入れる
アズワン品番
6-741-18
仕様
4ツ口
口内径(Φmm)
75
フランジ外径(Φmm)
110
中管摺合
24/40
側管摺合
15/35×4
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000