※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両面テープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33428814 品番665-1-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,250
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
テープ長さ(m)30 テープ厚さ(mm)0.080 基材透明硬質塩化ビニール 長さ(m)30 巻芯径(Φmm)25 アズワン品番6-4042-12

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33428814 665-1-18 76122715 665-1-18 3M スリーエム スコッチ 透明両面テープ ライナーなし 3M(スリーエム) 3M スリーエム スコッチ 透明両面テープ ライナーなし 3M(スリーエム) 1巻 2,198 税込2,418 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする