3M スリーエム スコッチ 製図用紙テープ ドラフティングテープ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 33428893 品番 230-3-24
参考基準価格(税別)¥1,630 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

低粘着性(マスキングテープの約1/2)で、原稿や台紙を傷めずきれいにはがせます。曲線状にも貼れます。
巻芯には再生紙を使用。紙管にはプラスチック素材を不使用(分別廃棄不要)。大気中に蒸発する有機溶剤を粘着剤から排除。

用途
トレーシングペーパーやデザイン用紙の仮止めに。
リールに巻いたフィルム類の仮止め、マスキングの補助などに。
テープ幅(mm)24 トラスコ品番407-1557 テープ長さ(m)30 巻芯径(Φmm)76 仕様カッターつき個箱入り 質量(g)117 シリーズScotch 基材上質クレープ紙 伸度(%)8 テープ厚さ(mm)0.19 粘着剤特殊ゴム系 引張強度(N/25mm)88 粘着力(N/25mm)5.49 アズワン品番6-4043-03

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33428893
2024-06-28
用途:
PA時のミキサー割り振り貼付
um 様 (サービス業)

多くの方が使われていることから最適なテープではありますが、使い勝手の良さに満足しています。

2023-05-07
用途:
製図
こまつ家具工房 様

40年前に買ったこのテープを月に数回、まだ使ってます。品質が全く変わっていません。
使うたびに驚きと感激を繰り返しています。

対象商品:
33428875
2023-03-10
用途:
社内製造現場にて使用

スコッチが一番使いやすい。また、他サイトよりも短納期の為、有難いです。

対象商品:
33428884
2021-11-05
用途:
制御盤製作時
タカシマ電工株式会社 様 (製造業)

制御盤製作時、常時社内で使用するものです。
価格も他社より安かったので継続して購入予定です。

対象商品:
33428893
2020-04-11
用途:
ガラスの位置決め
消費生活研究所 様 (教育・研究機関)

昔のものより薄くて接着力高く、でも剥がした後にノリが残らないのに感動しました。お値段が高いのが辛いです。

対象商品:
33428884
2019-01-09
用途:
書類添付、作業一時止め
アルファテック・ソリューションズ株式会社 様

何度も張り直しがあってもはがれないので重宝しています。
テープの上からも記入が出来るので便利です。

対象商品:
33428884
2017-03-01
用途:
製品の仮止め、位置確認用など
株式会社レーザーインパクト 様

リピートです。このドラフティングテープは厚みもあるので弊社での
作業時の位置確認には最適です。

対象商品:
33428875
2016-10-08
用途:
デザインシール作成
井行屋デザイン事務所 様 (サービス業)

30年以上使用していますが、デザイン作業をする上でこれに替わるものがありません。作業を助ける絶大な相棒です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする