アイワイプ

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(75組×50袋) 注文コード 33429347 品番 ホワイト
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥12,959
販売価格(税別)
11,781

エコノミーは、洗浄後の手拭きなど、簡単な汚れのふき取りに適しています。高品質再生紙使用の徳用タイプです。
ホワイトは、ガラス器具やサンプルのふき取りなどソフトなタッチが自慢です。吸水性に優れています。衛生面の用途にもお使いいただけます。

アズワン品番5-5378-04 シートサイズ(mm)200×230 材質パルプ100%

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33429313
2021-10-16
用途:
御手洗、食器拭き
自動車・二輪車・自転車関連業

紙質がしっかりしていて、少々の事では敗れません。無くなりましたらまた購入したいと思います。

対象商品:
33242431
2020-04-11
用途:
手拭き
有限会社 サロンド トミー 様 (サービス業)

やはり大判のアイワイプがちょうど手拭きとして一枚でちょうどいいですね。白色で気持ちいい感じです。

対象商品:
33242431
2014-08-18
用途:
食品製造工場内と分析作業時に使用

紙質がしっかりしていて破れにくく使いやすいので、いつも購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用ワイパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/674/
2022-08-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする