アズワン
アズワンの ウエス
アズワンの ウエス用ディスペンサー・スタンド
ワイパーホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
キムワイプ62011
注文コード
33429496
品番
62011用
参考基準価格(税別)
¥6,050
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
5-5053-02
適合
キムワイプ62011
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
厚さ(mm)
3
寸法
140×102×285mm
収納数
2個