※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
PFA手付きビーカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
容量(mL)
1000
500
1000
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33431562
品番
1L
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥23,305
販売価格(税別)
¥
21,186
バスケットに入れる
種類
手付ビーカー
容量(mL)
1000
材質
PFA(フッ素樹脂)
高さ(mm)
151
胴径(Φmm)
128
アズワン品番
1-7854-02