※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
把手付ビーカー(PFA)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
容量(mL)
3000
1000
3000
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33432043
品番
1511-3000
参考基準価格(税別)
¥74,660
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
種類
手付ビーカー
容量(mL)
3000
材質
PFA(フッ素樹脂)
使用温度範囲(℃)
-270~+250
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
158×193
アズワン品番
5-4020-02