曜日別特売
200mL TPX(R) ビーカー サンプラテック 33432971

TPX(R) ビーカー

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)200
1目盛(mL)20
内容量1個注文コード33432971品番200mL
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

透明度の高いプラしチック製のビーカーです。
耐熱温度170℃と優れた性質を示します。
耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。
大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。
オートクレーブOKです。

種類ビーカー容量(mL)200仕様手なしトラスコ品番291-6720材質TPX(メチルペンテン樹脂)質量(g)401目盛(mL)20目盛あり型番1042耐熱温度(℃)160アズワン品番6-219-02口外径×口内径×胴径×全高(mm)Φ75×Φ70×Φ67×92

商品説明動画

ガラスビーカー?TPX ビーカー?
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33433032
2024-02-28
用途: 液体の混和、充てん
製造業

ガラスのような透明のため混ざる様子は観察しやすいです。
軽量で樹脂製のため、ガラスビーカーのように重くなく割れる心配もありません。
液切れが非常に良く、容器内の液残りはほとんどありません。
耐薬品性もあるため、非常に重宝しています。

2024-01-31
用途: 容量検査
その他業種

油などを伴った、ニオイのつきやすいものを入れたところ、
しばらく洗っても洗っても匂いが取れません。
他のものをまだ入れていませんが、少し気になります。

対象商品 : 33432944
2021-04-20
用途: 液体を小瓶に移し替える
金融・保険業

とても軽くて、透明度が高いので使いやすかったです。

対象商品 : 33433057
2018-05-28
用途: 純水の加熱用
教育・研究機関

透明なのはいいのですが、テーパーはついていない方が使い易い。

対象商品 : 33432944
2017-05-12
用途: 草木染めに使用、計量と媒染。
有限会社ピンク・エアー

非常に良いですね。ガラスも使ってますが。これの方が良いですね。軽さと後の掃除。

対象商品 : 33432944
2015-02-03
用途: 洗剤の希釈
プライムエナジー株式会社

軽くて丈夫なので重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする