※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

卓上型研磨切断機 ダイヤモンドカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33433215 品番 RC-120D
参考基準価格(税別)¥23,100 販売価格(税込) ¥25,300
販売価格(税別)
23,000
仕様RC-120用電着ダイヤモンドカッター 粒度230 砥石寸法(Φmm)外径120 砥石寸法(mm)厚さ0.5 砥石寸法(Φmm)穴径25.4 アズワン品番6-5631-12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする