※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの 足場周辺機器
三木プーリの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
三木プーリの 防振ゴム・パッドその他
ロスタ Vモデル
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33434118
品番
V-38-N
参考基準価格(税別)
¥57,650
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
質量(kg)
2.7
寸法H(mm)
105
寸法F(mm)
120
寸法D(mm)
45
寸法B(mm)
155
寸法C(mm)
100
寸法T(mm)
14
寸法M(mm)
M16
寸法N(mm)
117
寸法G(mm)
5
寸法K(mm)
17.5
固有振動数(Hz)
12〜14
使用荷重(N)
Z,X方向:2600-5000
最大許容荷重(N)
Y方向:1000