※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロスタ サスペンションユニット DOモデル

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)40 寸法L1(mm)45±0.2 注文コード33434136 品番DO-A-15X40
参考基準価格(税別)¥11,970 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は寸法L・寸法L1など24種類から選べます 他の種類を見る
トルク(N・m)ねじり角度におけるトルク:1.1(5°)、2.5(10°)、4.2(15°)、6.4(20°)、9.225°)、13.2(30°) 質量(kg)0.10 寸法A(mm)28±0.15 寸法B(mm)53.5±0.2 寸法C(mm)11+0.250 寸法E(mm)10±0.2 寸法F(mm)25.5 寸法L(mm)40 寸法L1(mm)45±0.2 寸法T(mm)5+0.50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする