※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロスタ サスペンションユニット DOモデル

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)100 寸法L1(mm)105±0.2 注文コード33434206 品番DO-A-27X100
参考基準価格(税別)¥30,860 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は寸法L・寸法L1など24種類から選べます 他の種類を見る
トルク(N・m)ねじり角度におけるトルク:11.7(5°)、26.7(10°)、43.8(15°)、67.2(20°)、98.825°)、142.5(30°) 質量(kg)0.78 寸法A(mm)47±0.15 寸法B(mm)91±0.2 寸法C(mm)22+0.250 寸法E(mm)20±0.4 寸法F(mm)44 寸法L(mm)100 寸法L1(mm)105±0.2 寸法T(mm)8+0.50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする