※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロスタ サスペンションユニット DOモデル

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)120 寸法L1(mm)130±0.2 注文コード33434233 品番DO-A-38X120
参考基準価格(税別)¥47,850 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は寸法L・寸法L1など24種類から選べます 他の種類を見る
トルク(N・m)ねじり角度におけるトルク:26(5°)、60.8(10°)、101.2(15°)、156(20°)、22625°)、324(30°) 質量(kg)1.68 寸法A(mm)63±0.20 寸法B(mm)123±0.3 寸法C(mm)30+0.250 寸法E(mm)25±0.4 寸法F(mm)60 寸法L(mm)120 寸法L1(mm)130±0.2 寸法T(mm)10+0.50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする