※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの 足場周辺機器
三木プーリの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
三木プーリの 防振ゴム・パッドその他
ロスタ サスペンションユニット DOモデル
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
25
寸法L1(mm)
30±0.2
注文コード
33434249
品番
DO-S-15X25
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法L1
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
トルク(N・m)
ねじり角度におけるトルク:0.7(5°)、1.6(10°)、2.6(15°)、4(20°)、5.725°)、8.2(30°)
質量(kg)
0.07
寸法A(mm)
28±0.15
寸法B(mm)
53.5±0.2
寸法C(mm)
11
+0.25
0
寸法E(mm)
10±0.2
寸法F(mm)
25.5
寸法L(mm)
25
寸法L1(mm)
30±0.2
寸法T(mm)
5
+0.5
0