※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの 足場周辺機器
三木プーリの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
三木プーリの 防振ゴム・パッドその他
ロスタ サスペンションユニット DOモデル
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
120
寸法L1(mm)
130±0.2
注文コード
33434355
品番
DO-S-38X120
参考基準価格(税別)
¥37,810
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法L1
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
トルク(N・m)
ねじり角度におけるトルク:26(5°)、60.8(10°)、101.2(15°)、156(20°)、22625°)、324(30°)
質量(kg)
1.68
寸法A(mm)
63±0.20
寸法B(mm)
123±0.3
寸法C(mm)
30
+0.25
0
寸法E(mm)
25±0.4
寸法F(mm)
60
寸法L(mm)
120
寸法L1(mm)
130±0.2
寸法T(mm)
10
+0.5
0