※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの 足場周辺機器
三木プーリの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
三木プーリの 防振ゴム・パッドその他
ロスタ サスペンションユニット DRモデル
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
50
寸法L1(mm)
55±0.2
注文コード
33434407
品番
DR-A-18X50
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法L1
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
寸法T(mm)
6
+0.5
0
寸法E(mm)
12±0.3
寸法A(mm)
32
+0.3
-0.1
寸法L(mm)
50
寸法L1(mm)
55±0.2
トルク(N・m)
ねじり角度における:3.2(5°)、7.5(10°)、12.5(15°)、18.3(20°)、2525°)、34.4(30°)
質量(kg)
0.16