曜日別特売
DR-A-38X60 ロスタ サスペンションユニット DRモデル 三木プーリ 33434459

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロスタ サスペンションユニット DRモデル

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)60寸法L1(mm)70±0.2注文コード33434459品番DR-A-38X60
参考基準価格(税別)¥15,060販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
寸法T(mm)10+0.50寸法E(mm)25±0.4寸法A(mm)60+0.3-0.2寸法L(mm)60寸法L1(mm)70±0.2トルク(N・m)ねじり角度における:13(5°)、30.4(10°)、50.6(15°)、78(20°)、11325°)、162(30°)質量(kg)0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする