※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
ロスタ サスペンションユニット DRモデル
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
120
寸法L1(mm)
130±0.2
注文コード
33434477
品番
DR-A-38X120
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法L1
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
寸法T(mm)
10
+0.5
0
寸法E(mm)
25±0.4
寸法A(mm)
60
+0.3
-0.2
寸法L(mm)
120
寸法L1(mm)
130±0.2
トルク(N・m)
ねじり角度における:26(5°)、60.8(10°)、101.2(15°)、156(20°)、22625°)、324(30°)
質量(kg)
1.16