※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの 足場周辺機器
三木プーリの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
三木プーリの 防振ゴム・パッドその他
ロスタ DR-Sモデル
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
200
注文コード
33434529
品番
DR-A-50X200-N
参考基準価格(税別)
¥63,640
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
3.45
寸法L(mm)
200
寸法L1(mm)
210±0.2
寸法A(mm)
80
+0.3
-0.2
寸法E(mm)
40±0.5
寸法T(mm)
M12×40
+0.5
0
トルク(N・m)
ねじり角度における:102(5°)、260(10°)、475(15°)、745(20°)、107025°)、1450(30°)