曜日別特売
DR-S-11X20 ロスタ サスペンションユニット DRモデル 三木プーリ 33434547

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロスタ サスペンションユニット DRモデル

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)20寸法L1(mm)25±0.2注文コード33434547品番DR-S-11X20
参考基準価格(税別)¥4,060販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
寸法A(mm)20+0.3-0.1寸法L(mm)20寸法L1(mm)25±0.2トルク(N・m)ねじり角度における:0.4(5°)、1(10°)、1.6(15°)、2.4(20°)、3.525°)、4.8(30°)質量(kg)0.04寸法C(mm)8+0.250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする