※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
ロスタ サスペンションユニット DRモデル
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
50
寸法L1(mm)
55±0.2
注文コード
33434565
品番
DR-S-11X50
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法L1
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
20
+0.3
-0.1
寸法L(mm)
50
寸法L1(mm)
55±0.2
トルク(N・m)
ねじり角度における:0.8(5°)、2.4(10°)、4.1(15°)、6.1(20°)、8.625°)、12(30°)
質量(kg)
0.08
寸法C(mm)
8
+0.25
0