曜日別特売
DR-S-15X40 ロスタ サスペンションユニット DRモデル 三木プーリ 33434583

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロスタ サスペンションユニット DRモデル

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)40寸法L1(mm)45±0.2注文コード33434583品番DR-S-15X40
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
寸法A(mm)27+0.40寸法L(mm)40寸法L1(mm)45±0.2トルク(N・m)ねじり角度における:1.1(5°)、2.5(10°)、4.2(15°)、6.4(20°)、9.225°)、13.2(30°)質量(kg)0.12寸法C(mm)11+0.250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする