曜日別特売
DR-S-15X60 ロスタ サスペンションユニット DRモデル 三木プーリ 33434599

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロスタ サスペンションユニット DRモデル

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)60寸法L1(mm)65±0.2注文コード33434599品番DR-S-15X60
参考基準価格(税別)¥6,450販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
寸法A(mm)27+0.40寸法L(mm)60寸法L1(mm)65±0.2トルク(N・m)ねじり角度における:1.6(5°)、3.8(10°)、6.3(15°)、9.6(20°)、13.825°)、19.8(30°)質量(kg)0.18寸法C(mm)11+0.250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする