100mL ディスポカップ ブロー成形 アズワン 33434615 100mL ディスポカップ ブロー成形 アズワン 33434615

ディスポカップ ブロー成形

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33434615 品番100mL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

積み重ねができ保管場所をとりません。オートクレーブ不可

モノタロウではこんなお得な商品も!
容量(mL)100 材質PP(ポリプロピレン) 1目盛(mL)10 目盛あり 上径×下径×高さH(mm)Φ54×Φ47×72 アズワン品番1-4659-01

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33434615 100mL 13599349 B-100 ディスポカップ ブロー成型 アズワン ディスポカップ ブロー成型 アズワン 1個 18 税込20 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33434642
2022-10-14
用途:
コーティング剤の施工サンプル作成
建設業・工事業

素材がしっかりしていて、目盛りが細かく液剤を調合する際も信頼できます。とてもいい商品だと思います。

対象商品:
33434694
2019-12-11
用途:
計量作業

様々なサイズが選べて使いやすい。
値段も手頃で使い捨てができる。

対象商品:
33434694
2018-02-07
用途:
試作作業
製造業

大きさの種類が多く、都合の良い大きさの物を使用出来
満足している。

対象商品:
33434721
2012-07-27
用途:
FRP修理
原付専門 様

FRP修理時に重宝しています。

普通に使えるので○です。

対象商品:
33434721
2015-06-18
用途:
塗料の小分けに

材質はしっかりしている
他の安い物は厚みが薄くてべこべこするので
使いにくい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする