※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
ロスタ サスペンションユニット DRモデル
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
40
寸法L1(mm)
45±0.2
注文コード
33434635
品番
DR-S-27X40
参考基準価格(税別)
¥7,420
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法L1
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
45
+0.4
0
寸法L(mm)
40
寸法L1(mm)
45±0.2
トルク(N・m)
ねじり角度における:4.7(5°)、10.7(10°)、17.5(15°)、26.9(20°)、39.525°)、57(30°)
質量(kg)
0.26
寸法C(mm)
22
+0.25
0