※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
ロスタ サスペンションユニット DRモデル
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
60
寸法L1(mm)
65±0.2
注文コード
33434644
品番
DR-S-27X60
参考基準価格(税別)
¥8,880
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法L1
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
45
+0.4
0
寸法L(mm)
60
寸法L1(mm)
65±0.2
トルク(N・m)
ねじり角度における:7(5°)、16(10°)、26.3(15°)、40.3(20°)、59.325°)、85.5(30°)
質量(kg)
0.39
寸法C(mm)
22
+0.25
0