※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
ロスタ サスペンションユニット DRモデル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
60
寸法L1(mm)
70±0.2
注文コード
33434669
品番
DR-S-38X60
参考基準価格(税別)
¥12,450
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法L1
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
60
+0.3
-0.2
寸法L(mm)
60
寸法L1(mm)
70±0.2
トルク(N・m)
ねじり角度における:13(5°)、30.4(10°)、50.6(15°)、78(20°)、11325°)、162(30°)
質量(kg)
0.67
寸法C(mm)
30
+0.25
0