※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの 足場周辺機器
三木プーリの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
三木プーリの 防振ゴム・パッドその他
ロスタ DR-Sモデル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
80
注文コード
33434714
品番
DR-S-45X80-N
参考基準価格(税別)
¥21,760
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.42
寸法L(mm)
80
寸法L1(mm)
90±0.2
寸法A(mm)
75
+0.3
-0.2
寸法C(mm)
35
+0.4
0
トルク(N・m)
ねじり角度における:27.6(5°)、62.4(10°)、104(15°)、160(20°)、22225°)、320(30°)