※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの 足場周辺機器
三木プーリの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
三木プーリの 防振ゴム・パッドその他
ロスタ クランプBRモデル
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33434757
品番
BR-45-N
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
適合ユニット型式
DR- □ -45(-N)
寸法A(mm)
75
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
120
寸法E(mm)
150
寸法F(mm)
5
寸法T(mm)
13
質量(kg)
0.48