※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの 足場周辺機器
三木プーリの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
三木プーリの 防振ゴム・パッドその他
ロスタ サスペンションユニット DKモデル
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33434784
品番
DK-A-15X40
参考基準価格(税別)
¥6,450
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法L1
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.08
寸法D(mm)
36
+0.5
0.1
寸法E(mm)
10±0.2
寸法T(mm)
5
+0.5
0
寸法W(mm)
5
寸法U(mm)
2.5
トルク(N・m)
ねじり角度における:1.1(5°)、2.5(10°)、4.2(15°)、6.4(20°)、9.225°)、13.2(30°)